Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton QM Befestigungssockel, Polyamid Schwarz 40mm x 40 mm, für 4.1mm → 8.4mm Kabelbinder, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7546354
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10913 QM40-PA66-BK
EAN/GTIN:
     4031026413747
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Farbe = Schwarz
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 8.4mm
Länge = 40mm
Breite = 40 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 4.1mm
Selbstklebend = Nein
Material = Polyamid
Serie = QM
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anzahl = 50

Kabelbinderbefestigungen der Serie Q. Die Q-Befestigung bietet 4 Einführungsmöglichkeiten für Q-Kabelbinder und ist als schraubbare Version erhältlich. Bietet eine perfekte Lösung mit den Q-Kabelbindern. Die Q-Montage hält die Q-Kabelbinder während der Vormontage an Ort und Stelle und stellt sicher, dass der Q-Kabelbinder selbst in schwierigen Situationen nicht abrutscht. • Schraubmontage- oder selbstklebende Versionen. • 4-facher Eingang für Q-Kabelbinder. • Bietet eine perfekte Lösung mit den Q-Kabelbindern. • Klebstoff mit hoher Haftfestigkeit. • Der Q-Befestigungssockel verriegelt den Q-Kabelbinder in der senkrechten Position, Sie haben Ihre Hände frei, um die Kabel zu verlegen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
8.4mm
Länge:
40mm
Breite:
40 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
4.1mm
Selbstklebend:
Nein
Material:
Polyamid
Serie:
QM
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, 7546354, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, HellermannTyton, 15110913QM40PA66BK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5582*
€ 0,7382*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5585*
€ 0,7385*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5748*
€ 0,7548*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5757*
€ 0,7557*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,5612*
€ 0,758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6912*
€ 0,82253
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5612*
€ 0,66783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,41*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.