Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEN 6N DC/DC-Wandler 6W 12 V dc IN, 24V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TEN 6N DC/DC-Wandler 6W 12 V dc IN, 24V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-7553589
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 6-1215N
EAN/GTIN:
     5059039923779
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 31.8mm
Serie = TEN 6N
Lastausregelung = ±1.2%
Temperatur min. = -40°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F Leistungsverringerung: 3,3-V-dc- und 5-V-dc-Modelle - 2,5 %/K über +60 °C, andere Modelle 3,3 %/K über +70 °C Die Lastregelung für Modelle mit 2-fach-Ausgang beträgt 3,0 %, wo eine asymmetrische Last von 50 %/100 % anliegt. Isolierte DIP24 DC/DC-Wandler, Traco, 6 W – Serie TEN 6N. Isolierte DIP24 DC/DC-Wandler Serie TEN 6N für 6 W mit optimiertem Preis-Leistungs-Verhältnis und hohem Wirkungsgrad. Diese isolierten DC/DC-Wandler der Serie TEN 6N haben ein standardmäßiges DIP-24 Kunststoffgehäuse, was sie ideal für den Ersatz für kostenkritische Anwendungen macht. Eingangsspannungsbereich von 2:1 Hoher Wirkungsgrad von bis zu 84 % Überlastschutz Keine Mindestlast erforderlich Interner Filter gemäß EN 55022, Klasse A E/A-Isolierung bis 1500 V dc Pinbelegung nach dem Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
31.8mm
Serie:
TEN 6N
Lastausregelung:
±1.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 7553589, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEN61215N, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.