Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEN 6N DC/DC-Wandler 6W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7553611
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 6-1223N
EAN/GTIN:
     5059039923533
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 31.8mm
Serie = TEN 6N
Lastausregelung = ±3%
Temperatur max. = +85°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F Leistungsverringerung: 3,3-V-dc- und 5-V-dc-Modelle - 2,5 %/K über +60 °C, andere Modelle 3,3 %/K über +70 °C Die Lastregelung für Modelle mit 2-fach-Ausgang beträgt 3,0 %, wo eine asymmetrische Last von 50 %/100 % anliegt. Isolierte DIP24 DC/DC-Wandler, Traco, 6 W – Serie TEN 6N. Isolierte DIP24 DC/DC-Wandler Serie TEN 6N für 6 W mit optimiertem Preis-Leistungs-Verhältnis und hohem Wirkungsgrad. Diese isolierten DC/DC-Wandler der Serie TEN 6N haben ein standardmäßiges DIP-24 Kunststoffgehäuse, was sie ideal für den Ersatz für kostenkritische Anwendungen macht. Eingangsspannungsbereich von 2:1 Hoher Wirkungsgrad von bis zu 84 % Überlastschutz Keine Mindestlast erforderlich Interner Filter gemäß EN 55022, Klasse A E/A-Isolierung bis 1500 V dc Pinbelegung nach dem Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
31.8mm
Serie:
TEN 6N
Lastausregelung:
±3%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 7553611, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEN61223N, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.