Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon YX Folienkondensator 10nF ±10% / 50V dc, Radial Raster 3.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon YX Folienkondensator 10nF ±10% / 50V dc, Radial Raster 3.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7554302
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     QYX1H103KTP
EAN/GTIN:
     5059043799544
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial
Toleranz = ±10%
Serie = YX
Anschlussraster = 3.5mm
Länge = 6mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 6 x 3.5 x 8.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = 5101-1mm

Kunststoff-Folienkondensatoren Serie YX. Die Kondensatoren der Serie YX von Nichicon verfügen über eine Polyesterfolie und ein Dielektrikum aus Aluminiumfolie, und sie sind gut für gewerbliche wie industrielle Anwendungen geeignet. Sie sind mit einem Epoxidharz beschichtet, das schwer entflammbar sowie beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel ist.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial
Toleranz:
±10%
Serie:
YX
Anschlussraster:
3.5mm
Länge:
6mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
6 x 3.5 x 8.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
5101-1mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 10nf 50v, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 7554302, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Nichicon, QYX1H103KTP, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.