Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nitril O-Ring-Satz, Dichtungsring ,Gummidichtung, 510 Stück


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-756034
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     756034
EAN/GTIN:
     5056070928411
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
Material = Nitril
Typ = O-Ring-Sortiment, metrisch
Kit Inhalt = 510 Stück

O-Ring-Ersatzschnur aus Nitril A für Spleißkits ist separat erhältlich. RS Pro Europäische metrische O-Ring-Kits. O-Ring Kits von RS Pro erhältlich in einem robusten Kasten mit einem Sortiment der gängigsten Größen, unentbehrlich für Notreparaturen oder regelmäßige Wartung. Diese Kits sind ideal für Wartungstechniker für eine schnelle und zuverlässige Auswahl von Dichtungslösungen für die jeweilige Aufgabe. Eigenschaften und Vorteile. Grundsätzlich für alle Werkstätten und Servicetechniker vor Ort Größentabelle - Sie müssen keine einzelnen O-Ringe kaufen Schnelle Identifikation und einfache Aufbewahrung für mehrere O-Ring-Größen Robustes Gehäuse für den Transport Temperaturbereich von Nitril: -30 °C bis 120 °C und FPM: -20 °C bis 200 °C. Härte: Nitril 70° Shore-Härte (schwarz) und FPM 80° Shore-Härte (schwarz). Was ist ein O-Ring?. Dichtungen und O-Ringe werden verwendet, um zwei Teile einer Maschine, eines Motors oder anderer mechanischer Baugruppen zu verbinden, indem der Abstand zwischen beiden Teilen gefüllt wird, wodurch ein gefüllter und ein Dichtungsraum dazwischen entsteht. Diese Dichtung verhindert Partikel-, Dampf- und Flüssigkeitslecks, die wiederum den Druck schützen und aufrechterhalten, während Rückstände entfernt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Dichtungen und O-Ringe werden in verschiedenen Bereichen und Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau eingesetzt
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring-Sortiment, metrisch
Kit Inhalt:
510 Stück
Weitere Suchbegriffe: dichtring, 756034, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, RS PRO, METRICORINGKIT, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seal & O-Ring Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 20,22*
€ 24,06
pro Kit
ab 5 Kits
€ 19,58*
€ 23,30
pro Kit
ab 10 Kits
€ 18,36*
€ 21,85
pro Kit
ab 20 Kits
€ 18,03*
€ 21,46
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 14,80*
€ 17,61
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
689669
ab € 4,45*
Zubehör
RS Pro
689631
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.