Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Anbau Gerade G Mit Gewinde 1/2Zoll Buchse Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7566800
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0117 00 21
EAN/GTIN:
     0820099105604
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Anbau
Gewinde Standard 1 = G
Gewindegröße 1 = 1/2Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Material = Messing

Anbauanschluss, BSP parallel. Maximaler Betriebsdruck: 250 bar, 25 MPa, 3626 psi Betriebstemperatur: -40 bis 150 °C
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Anbau
Gewinde Standard 1:
G
Gewindegröße 1:
1/2Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, gerade einschraubverschraubung messing, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen, 7566800, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01170021, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 116,55*
€ 142,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 171,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,19*
€ 203,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,59*
€ 199,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,08*
€ 190,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,48*
€ 180,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,55*
€ 156,54
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.