| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7566841 Herst.-Nr.: 0452 06 13 EAN/GTIN: 5059041791861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = 3-polig Kugelmaterial = Messing vernickelt Befestigungstyp = Mit Gewinde Thread-Standard = BSPP Gewindegröße = 1/4Zoll Gehäusematerial = Messing vernickelt Zum Einsatz mit = Wasser Grifftyp = Hebel Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi Betriebsdruck = 40bar
3-Wege-Kugelventil für Tafelmontage. Das Standard-Legris-Kugelventil ist eine zuverlässige Möglichkeit, um Fluidsysteme zu öffnen und zu schließen. Zur Betätigung der 3-Wege-Ausführung um 180° ist eine Vierteldrehung des Griffs erforderlich. 3-Wege-Kugelventil für Tafelmontage Voller Durchfluss Optimale Abdichtung durch kompensierende O-Ringe Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verkrustung aufgrund der Kugeldichtungskonfiguration Maximaler Betriebsdruck: 20 bar Betriebstemperatur: –20 → 80 °C Befestigungsmutter: Vernickeltes Messing Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 3-polig | Kugelmaterial: | Messing vernickelt | Befestigungstyp: | Mit Gewinde | Thread-Standard: | BSPP | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Gehäusematerial: | Messing vernickelt | Zum Einsatz mit: | Wasser | Grifftyp: | Hebel | Maximaler Betriebsdruck psi: | 580psi | Betriebsdruck: | 40bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil messing, 7566841, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 04520613, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |