Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris BSPP 1/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing vernickelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7566857
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0491 04 13
EAN/GTIN:
     0820099145143
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Messing vernickelt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1/4Zoll
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Betriebsdruck = 12bar

Kugelventile, leichte Serie, Außen- und Innengewinde. Kompaktes Kugelventil zum Öffnen und Schließen von Fluidsystemen unter beengten Platzverhältnissen, geeignet für hohe Drücke und Temperaturen. Gute chemische Beständigkeit Maximaler Betriebsdruck: 12 bar Betriebstemperatur: –20 → 80 °C Befestigungsmutter: Vernickeltes Messing O-Ringe: NBR
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Messing vernickelt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1/4Zoll
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Betriebsdruck:
12bar
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, 7566857, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 04910413, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 147,87*
€ 182,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,83*
€ 182,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,44*
€ 217,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,24*
€ 213,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,93*
€ 209,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,89*
€ 196,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,83*
€ 171,16
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 14,383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.