Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris BSPP 3/8Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing vernickelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7566866
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0491 07 17
EAN/GTIN:
     5059041787390
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Messing vernickelt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 3/8Zoll
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Betriebsdruck = 12bar

Kugelventile, leichte Serie, Außen- und Innengewinde. Kompaktes Kugelventil zum Öffnen und Schließen von Fluidsystemen unter beengten Platzverhältnissen, geeignet für hohe Drücke und Temperaturen. Gute chemische Beständigkeit Maximaler Betriebsdruck: 12 bar Betriebstemperatur: –20 → 80 °C Befestigungsmutter: Vernickeltes Messing O-Ringe: NBR
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Messing vernickelt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
3/8Zoll
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Betriebsdruck:
12bar
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 7566866, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 04910717, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 94,52*
€ 119,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 132,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,80*
€ 158,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,98*
€ 153,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,33*
€ 145,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,77*
€ 138,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,37*
€ 118,25
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 19,874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.