Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.035mm, 25mm x 33m, -25°C bis +85°C, Haftung 5 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.035mm, 25mm x 33m, -25°C bis +85°C, Haftung 5 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-7568691
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3013325A
EAN/GTIN:
     5059042975642
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Gesamtstärke = 0.07mm
Folienstärke = 0.035mm
Breite = 25mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 5 N/cm
Klebermaterial = Acrylat
Zugfestigkeit = 14N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +85°C
Temperaturbeständigkeit min. = -25°C

UL-Zulassung. EMV-Abschirmband - Serie WE-CF. Selbstklebendes EMV-Abschirmband der Serie WE-CF ist aluminium- oder kupferbeschichtet und bietet einen sehr hohen Abschirmungsgrad. Grund dafür ist der sehr leitfähige Klebstoff mit Metallpulver. Zur Anwendung kommt das EMV-Abschirmband der Serie WE-CF unter anderem im EMV-Schutz von Türen und Gehäusen. Das EMV-Abschirmband der Serie WE-CF kann auch in Verbindung mit dem leitfähigen Ni-Cu-Glasfaserhülse der Serie WE-ST verwendet werden. Betriebstemperaturbereich: -25 ºC bis +85 ºC
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.07mm
Folienstärke:
0.035mm
Breite:
25mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
5 N/cm
Klebermaterial:
Acrylat
Zugfestigkeit:
14N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+85°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, aluklebeband 25x50mm, alu klebeband, esd-klebeband 33 m, 7568691, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Wurth Elektronik, 3013325A, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,41*
€ 75,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 111,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.