Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 3013325A EMI-ABSCHIRMGEWEBE ROLLE, 33MX25MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3104224
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
3013325A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Banddicke, gesamt:
2.7mil (0.07mm)
Produktpalette:
WE-CF
Rollenlänge - metrisch:
33 m
Rollenlänge - imperial:
108.27 ft
Bandbreite - Imperial:
0.98 Zoll
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Bandtyp:
Aluminium
Bandbreite - Metrisch:
25 mm
SVHC:
To Be Advised
Klebstoff:
Leitfähiger Klebstoff mit Metallpulver
RoHS konform: Ja
... >
Klebebänder
>
Klebebänder für Elektronikanwendungen
>
Kupfer-, Aluminiumklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
aluklebeband 25x50mm
,
alu klebeband
,
esd-klebeband 33 m
,
Aluminiumklebebänder
,
Elektronikanwendungen
,
Klebebänder
,
Kupfer
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
WURTH ELEKTRONIK
,
3013325A
,
3104224
,
310-4224
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,92*
€ 71,45*
Lager 139
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,78*
€ 75,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Kontaktfinger aus Berylliumkupfer, Stärke 3mm, 2mm x 3.15mm
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen