Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7569925 Herst.-Nr.: 3238020 EAN/GTIN: 5059040257528 |
| |
|
| | |
| Abmessungen = 124 x 124mm Material = Kunststoff Breite = 124mm
Lüfter- und Filtereinheiten Rittal TopTherm. Die Lüfter- und Filtereinheiten TopTherm von Rittal sind effizient, leicht zu montieren und vielseitig einsetzbar. Die Serie TopTherm erfordert keinerlei Werkzeuge für Montage, Austausch oder Wartung. Das Lüftermodul und die Netzverbindung sind leicht gemäß den anwendungsspezifischen Anforderungen zu positionieren, eine Lasche am Gitter ermöglicht einen schnellen Filteraustausch, und die elektrischen Verbindungen werden über Federklemmen hergestellt. TopTherm-Einheiten basieren auf effizienter Technologie, die eine höhere Druckstabilität und konstantere Luftströme ermöglicht. Best.-Nr. ; 756-9935 756-9935 ist eine Temperaturanzeige. Eigenschaften und Vorteile: • Flexible Montageoptionen • Minimale Einbautiefe • Gleichmäßige Luftverteilung. Lüfter- und Filtereinheiten von TopTherm bieten die folgenden Vorteile: Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 124 x 124mm | Material: | Kunststoff | Breite: | 124mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, austrittsfilter rittal, rack zubehör, 7569925, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Lüftungsgitter, Rittal, 3238020, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Ventilation Grilles |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 6,60* | € 9,20* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,725* | € 9,375* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,105* | € 9,895* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 8,06* | € 11,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,60* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|