Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung für SK 3238 3238.020 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3238.020 Seitliche Abdeckung
Rittal SK 3238.020 Seitliche Abdeckung
Rittal SK 3238.020 Seitliche Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517I-38456057
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238020
EAN/GTIN:
     4028177651630
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Downlight
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Blindabdeckung für SK 3238 3238.020 (VE2)

SK Blindabdeckung, für Filterlüfter und Austrittsfilter, für SK 3238 . Kunststoff, Farbe: Anthrazit
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
8 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,715*
€ 9,305*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,095*
€ 9,835*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,04*
€ 11,09*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,69*
€ 17,70*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,60*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,835*
€ 11,70365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,325*
€ 11,09675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,975*
€ 10,68025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,625*
€ 10,26375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,095*
€ 8,44305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.