Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Lichtvorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7577897
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     OS32C-BKT1
EAN/GTIN:
     4547648823531
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Montagehalterung
Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste

EN61496-1 (Typ 3 ESPE), EN61496-3 (Typ 3 AOPDDR), EN61508 (SIL2), ISO13849-1 (Kategorie 3, Gütegrad d), UL508, UL1998, CAN/CSA-C22.2 Nr. 14, CAN/CSA-C22.2 Nr. 0.8. TÜV, cULus, CE-Kennzeichnung. 0S32C Sicherheitslaserscanner. Der OS32C ist ein kompakter und vielseitiger Sicherheitslaserscanner, der für leichte Handhabung und einfachen Einbau konzipiert ist. Das flache und leichte Gehäuse ermöglicht den Einbau in kleinen Räumen und der 270°-Erfassungswinkel bietet Erfassung auf zwei Seiten mit nur einem Laserscanner. Für komplizierte FTF-Anwendungen können bis zu 70 Kombinationen eingestellt werden, jede mit einer Sicherheitszone und zwei Warnzonen. Die zwei Warnzonen können eingestellt werden, um verschiedene Zwecke zu unterstützen, wie zum Beispiel ein Warnton und Geschwindigkeitsregelung. Die Referenzgrenzen-Überwachungsfunktion des Laserscanners unterstützt Eindringungsschutz, ohne den Eingang tatsächlich zu blockieren, und verschiedene Betriebsmuster können durch Umschalten von Zonensätzen unterstützt werden. Anwendungsbereich. Kollisionsvermeidung der FTF (Fahrerlosen Transportfahrzeuge) Eindringungserkennung durch einen Eingang Anwesenheitserkennung innerhalb des Gefahrenbereichs einer Maschine. Merkmale. Leichte Konfiguration von komplizierten Zonen Ansprechzeit kann von 80 ms bis 680 ms eingestellt werden Kabeleintrittoptionen Referenzgrenzen-Überwachungsfunktion verhindert unbefugte Änderungen der Scannerposition Integrierte Verwaltung über Ethernet Bedienungszustand kann mit einem Blick mit 8 individuellen Sektor- und LED-Signalleuchten bestimmt werden Vereinfachte Verdrahtung Austauschbarer Sensor, keine Neuprogrammierung notwendig Reichweite bis 3 m für Sicherheitszone und 10 m für Warnzonen Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
5-polige M12-Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Laserscanner, Stahlträgerbefestigung, omron lichtgitter, sicherheits laserscanner, 7577897, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Omron, OS32CBKT1, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,62*
€ 86,61*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,54*
€ 87,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 91,11*
€ 5,00*
ab € 82,44*
€ 102,69*
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 106,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
OS32C-SP1
ab € 4.105,51*
Zubehör
Omron
OS32C-BP-4M
ab € 3.112,41*
Zubehör
Omron
OS32C-SP1-4M
ab € 3.117,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.