Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Kunststoff, Pilzkopf, Rot Ø 22mm, 30mm, x 48.3mm, x 96mm, Drehfreigabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7578897
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SFA611523R1001 MPET4-10R
EAN/GTIN:
5059041991810
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Serie = 1SFA
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Drucktaster Material = Polycarbonat
IP Schutzart = IP 66
Drucktastendurchmesser = 30 x 48.3 x 96mm
Beleuchtet = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
1SFA
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Drucktaster Material:
Polycarbonat
IP Schutzart:
IP 66
Drucktastendurchmesser:
30 x 48.3 x 96mm
Beleuchtet:
Nein
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter Elemente
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
pilztaster rot
,
pilztaster
,
pilztaster abb
,
7578897
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter Elemente
,
ABB
,
1SFA611523R1001MPET410R
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 15,54*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,54*
€ 16,48*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 19,74*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,14*
€ 20,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,69*
€ 35,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB MCB-10
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,96*
Zubehör
ABB MCBH-00 Halter
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,75*
Zubehör
ABB ABB Modular Kontaktblock, 1 Öffner, 690V Schraubanschluss
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,96*
Zubehör
ABB Beschriftungsplatte für 70-mm-Not-Aus Emergency Stop
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,26*
Zubehör
ABB Drucktaster-Kontaktblock
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,69*
Zubehör
ABB Serie ABB Modular Drucktaster-Gehäuse, 1 x Ø 22mm, Gelb, Kunststoff, IP 66
ABB
1SFA611821R1000 MEPY1-0
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen