Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule
>
Artikel
ABB ABB Modular Kontaktblock, 1 Schließer, 1 Öffner
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7578935
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SFA611610R1011 MCB-11
EAN/GTIN:
5059041996341
Suchbegriffe:
7578935
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuch...
Blocktyp = Kontaktblock
Serie = ABB Modular
Kontaktanordnung = 1 Schließer, 1 Öffner
Kontaktblockhalter und Kontaktblöcke. Diese Serie von modularen Kontaktblöcken von ABB verfügt über selbstreinigende Kontakte. Dies ist mithilfe eines integrierten Wischmechanismus möglich. Bei Betrieb rollt der bewegliche Kontakt über den festen Kontakt und gleitet in seitliche Richtung. Diese Funktion sorgt auch in häufig oder selten verwendeten Anwendungen für einen guten, sauberen Kontakt. Die Kontaktblöcke verfügen außerdem über einen einfachen Snap-in-Anschluss am Kontaktblockhalter, der wiederum einen einfachen Snap-in-Anschluss am Bedienerkopf bietet. Diese Eigenschaft sorgt zudem für eine geringere Wartungszeit beim Entfernen des Kontaktblockhalters vom Bedienerkopf, da keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich sind. Diese Serie von modularen Kontaktblöcken von ABB verfügt über selbstreinigende Kontakte. Dies ist mithilfe eines integrierten Wischmechanismus möglich. Bei Betrieb rollt der bewegliche Kontakt über den festen Kontakt und gleitet in seitliche Richtung. Diese Funktion sorgt auch in häufig oder selten verwendeten Anwendungen für einen guten, sauberen Kontakt. Die Kontaktblöcke verfügen außerdem über einen einfachen Snap-in-Anschluss am Kontaktblockhalter, der wiederum einen einfachen Snap-in-Anschluss am Bedienerkopf bietet. Diese Eigenschaft sorgt zudem für eine geringere Wartungszeit beim Entfernen des Kontaktblockhalters vom Bedienerkopf, da keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Kontaktblock
Serie:
ABB Modular
Kontaktanordnung:
1 Schließer, 1 Öffner
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule
Weitere Suchbegriffe:
ABB
,
1SFA611610R1011MCB11
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Push Button Contact Blocks & Light ...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SFA611130R1106 Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB
1SFA611130R1106
ab € 7,71*
Zubehör
ABB MCBH-00 Halter
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,76*
Zubehör
ABB MP1-11W Druckknopf Panel Weiß
ABB
1SFA611100R1105
ab € 3,78*
Zubehör
ABB MPD15-11B Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB
1SFA611144R1106
ab € 9,60*
Zubehör
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Rot Ø 22mm, Schlüsselentriegelung
ABB
1SFA611525R1101 MPEK4-11R
ab € 17,79*
Zubehör
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Rot Ø 22mm, Zugentriegelung
ABB
1SFA611524R1001 MPEP4-10R
ab € 8,96*
Zubehör
ABB Drucktaster-Kontaktblock
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen