Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A165E Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 1 Öffner, Rot beleuchtet Ø 16mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7579061
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A165E-LS-24D-01
EAN/GTIN:
     4536854344824
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = A165E
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Versorgungsstrom = 5A
Hilfsschalter = Schließer
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST

EN 418, EN 60947-5-1. UL, cUL. Not-Aus-Schalter Serie A165E. Die Not-Aus-Schalter der Serie A165E besitzen eine modulare Bauweise, durch die der Schalter abgetrennt werden kann, um die Verdrahtung zu erleichtern und dennoch von der einfachen Handhabung eines einteiligen Geräts zu profitieren. Der direkt öffnende Mechanismus dieses Not-Aus-Schalters besitzt eine Mindestkontakttrennung von 3 mm gemäß EN 60947-5-1. Verriegelung durch Druck, Rückstellung durch Drehen Direkt öffnender Mechanismus mit 3-mm-Mindestkontakttrennung gemäß EN 60947-5-1. Sicherheits-Verriegelungsmechanismus verhindert Missbrauch (eingriffsicher gemäß EN 418) Geringe Montagetiefe, weniger als 28,5 mm unter der Tafel 30-mm-Drucktastenkopf IP65-Schutzart Leeres Namensschild separat erhältlich, gelbes Vinylchlorid
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
A165E
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Versorgungsstrom:
5A
Hilfsschalter:
Schließer
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,10*
€ 54,05*
€ 5,00*
ab € 42,22*
€ 55,26*
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 56,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,29*
€ 57,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,04*
€ 59,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A16Z-5070
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.