Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2200-60-2 Digital Labornetzgerät 150W, 0 → 60V / 0 → 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7581133
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2200-60-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = 2200
Modellnummer = 2200-60-2
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 220V ac
Ausgangsstrom = 0 → 2.5A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Temperatur max. = +40°C

Passender Rückwand-Steckverbinder CS-1638-12 und Treiber-CD. Programmierbare DC-Netzteile der Serie 2200 von Keithley. Die Serie 2200 von Keithley kombiniert eine überragende Spannungs- und Stromausgangsgenauigkeit mit einem günstigen Preis und flexiblem Betrieb sowie Merkmalen für eine einfache Bedienung in einer Vielzahl von Gerätecharakterisierungs- oder Prüfanwendungen. Die Ausgangsspannungsgenauigkeit der Netzteile der Serie 2200 ist mit 0,03 % angegeben; die Stromausgangsgenauigkeit beträgt 0,05 %. Beide Werte sind besser als bei vergleichbaren Universalnetzteilen. Dank der hohen Genauigkeit der Ausgangsspannung (1 mV) und des Ausgangsstroms (0,1 mA) ist die Serie 2200 gut geeignet für die Charakterisierung von Kleinleistungsschaltungen und -geräten in Anwendungen wie der Strommessung im Ruhe- und Standby-Modus (hinsichtlich der Energieeffizienz). Anschlussklemmen für Sense-Leitung an der Rückwand und weniger als 5 mV ss Rauschen sorgen dafür, dass die ausgegebene Spannung tatsächlich der programmierten Spannung entspricht. Ein zweizeiliges Display zeigt sowohl die programmierten Werte als auch die Istwerte an und liefert somit eine durchgängige Rückmeldung über den Status der an den Verbraucher gelieferten Leistung.. 40 integrierte Speicherpositionen zur Speicherung häufig verwendeter Testaufbauten zum späteren Aufrufen und Wiederverwenden Integrierte Listenmodus-Funktion unterstützt die Programmierung und Speicherung von bis zu sieben kundenspezifischen Prüfabläufen mit bis zu 80 Schritten Gespeicherte Sequenzen können für den manuellen Betrieb (über Tasten an der Frontplatte), automatisch (über externen Trigger) oder durch die Verwendung programmierbarer Schnittstellenbefehle ausgelöst werden. Einstellfunktion für die Strombegrenzung bestimmt die Höhe des Stroms, der in den DUT fließen kann Programmierbarer Spannungsbegrenzungswert verhindert, dass das Netzteil eine überhöhte Spannung ausgibt Programmierbare Überspannungsfunktion sorgt für ein Abfallen des Ausgangs auf weniger als 1 V, wenn die Überspannungsgrenze erreicht wird Programmierbarer Timer kann verwendet werden, um den Ausgang nach einer bestimmten Zeit abzuschalten, sodass Tests für einen unbeaufsichtigten Betrieb programmiert werden können. Numerische Tastenfeld für Direkteingabe an der Frontplatte Drehknopf mit einstellbarer Schrittweite erleichtert die Untersuchung des Ansprechens eines DUT auf Spannungs- oder Stromstärkeveränderungen Die USB-Schnittstelle erfüllt die Klasse für Prüf- und Messgeräte (TMC), so dass der Benutzer die Standard-SCPI-Befehlssyntax verwenden kann. Standard-Messgerätetreiber sind im Lieferumfang enthalten, um die Integration der Netzteile in eine automatisierte Testumgebung zu erleichtern Diese Netzteile können einfach über eine Standard-GPIB- oder eine USB-Schnittstelle gesteuert werden
Weitere Informationen:
Serie:
2200
Modellnummer:
2200-60-2
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
220V ac
Ausgangsstrom:
0 → 2.5A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 7581133, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keithley, 2200602, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.383,18*
€ 1.530,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.465,72*
€ 1.662,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,42*
€ 1.978,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,69*
€ 1.958,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,06*
€ 1.882,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,94*
€ 1.773,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,72*
€ 1.744,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
4288-1
ab € 141,18*
Zubehör
Keithley Instruments
4288-2
ab € 221,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.