Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2200-60-2 | DC Netzgerät, 60 V, 2,5 A, programmierbar, 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2200-60-2 | DC Netzgerät, 60 V, 2,5 A, programmierbar, 1 Kanal
2200-60-2 | DC Netzgerät, 60 V, 2,5 A, programmierbar, 1 Kanal
2200-60-2 | DC Netzgerät, 60 V, 2,5 A, programmierbar, 1 Kanal
Artikel-Nr.:
     269-2200-60-2
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2200-60-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
labornetzgerät

Keithley 2200-60-2 | Programmierbares DC Labor-Netzgerät 2200 Serie, 1 Kanal, 60 V, 2,5 A, 150 W, USB, GPIB.


Die Keithley Netzgeräte-Serie 2200 umfasst fünf Modelle von Gleichstromversorgungen mit Spannungsausgängen von 20 V bis 72 V. Die Netzgeräte verfügt sowohl über vordere als auch über hintere Ausgänge zur Verwendung auf einem Prüfstand oder in einem Testsystem.

Die Grundgenauigkeit der Ausgangsspannung beträgt 0,03% - die Grundgenauigkeit des Stromausgangs 0,05%. Die hervorragende Grundgenauigkeit und Auflösung der Keithley 2200 ermöglicht die Verwendung zur Messung von Ruhe- und Leerlauf-Strömen.

Die Variante Keithley 2200-60-2,5 verfügt über eine maximale Ausgangsspannung von 60 V sowie eine maximale Stromstärke von 2,5 A.

Produktmerkmale:

  • Gewährleistet qualitativ hochwertige Laststrommessungen
  • Ermöglicht die Messung von Leerlauf- und Ruheströmen
  • Dual-Line Display - Zeigt sowohl die programmierten Werte als auch die tatsächlichen Ausgänge an
  • Programmierbarer Überspannungsschutz
  • GPIB und USB Schnittstellen vereinfachen die Integration in automatisierte Test-Umgebungen

Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Ausgangsspannung: 0 … 60 V
  • Genauigkeit der Ausgangsspannung: 0,03%
  • Auflösung Spannung: 1 mV
  • Ausgangsstrom: 2,5 A
  • Genauigkeit des Ausgangsstroms: 0,05%
  • Auflösung Strom: 0,1 mA
  • Schnittstellen: USB, GPIB


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2,5 a, Keithley, Tektronix, Tek, Netzgerät, Netzteil, Power, Supply, DC, Stromversorgung, 2200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.296,41*
€ 1.433,55*
Lager 269
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.365,11*
€ 1.496,43*
Frei Haus
ab € 1.461,14*
€ 1.638,31*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,43*
€ 1.780,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,81*
€ 1.755,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,36*
€ 1.672,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,77*
€ 1.644,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,11*
€ 1.624,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
1754
ab € 93,05*
Zubehör
Keithley Instruments
237-BAN-3A
ab € 503,05*
Zubehör
Keithley Instruments
4288-1
ab € 146,67*
Zubehör
Keithley Instruments
4288-2
ab € 207,25*
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,41*
Zubehör
Keithley Instruments
237-ALG-2
ab € 391,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.