Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klebend Etikettenblatt Mehrzweckmittel, Weiß 120 Stück , L. 40mm B. 15mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7587939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7587939
EAN/GTIN:
     5056112123095
Suchbegriffe:
7587939
Computertechnik und Peripheriegerät...
Etikettierungen
Etikettenblätter
Etikettentyp = Mehrzweckmittel
Farbe = Weiß
Verpackungsmenge = 120
Länge = 40mm
Breite = 15mm

Vorbedruckte Markierungs- und Siegelungs-Klebeetiketten. RS Pro Etiketten aus Polyester mit starkem Acrylklebstoff. Diese vorgedruckten Etiketten verfügen über ein Feld, um Ihren eigenen Text mit einem Kugelschreiber oder einer anderen Spiritus-basierten Tinte zu schreiben. Die Etiketten können in verschiedenen Branchen für alle Kennzeichnungsanforderungen wie die Organisation und Durchführung von Qualitätskontrollprozessen verwendet werden. Diese haltbar bedruckten Etiketten gibt es in verschiedenen Farben mit unterschiedlichem Text auf den Etiketten. Der Wortlaut umfasst die folgenden gedruckten Meldungen: ; 758-7901 758-7901 – Geprüft ; 758-7905 758-7905 – Auf elektrische Sicherheit geprüft ; 758-7908 758-7908 – Nächste Prüfung fällig ; 758-7914 758-7914 – Seriennr. ; 758-7920 758-7920 – Anerkannt ; 758-7923 758-7923 – Kalibriert ; 758-7927 758-7927 – Abgelehnt ; 758-7933 758-7933 – Inspektion durch ; 758-7936 758-7936 – Nicht verwenden ; 758-7939 758-7939 – Leeres weißes Adressetikett ; 758-7942 758-7942 – Gewartet von. Eigenschaften und Vorteile: Markierungs- und Siegelungs-Klebeetiketten: Länge 40 mm, Breite 15 mmVerwenden Sie Spiritus-basierte Tinte oder KugelschreiberVerpackung – Blätter mit Aufklebern werden in einer Verpackungseinheit von 120 geliefertLeicht zu erkennen, welche Etiketten erneuert werden müssenHochwertiger Druck auf den Etiketten – ideal für die konforme Kennzeichnung nach Sicherheits- und QualitätsstandardsAusgezeichnete Haftfestigkeit an vielen SubstanzenKlares laminiertes Siegel – Einmal versiegelt, sind diese Etiketten beständig gegen milde Säuren, Laugen, Öle, Fette und andere Lösungsmittel Typische Anwendungen: Können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, z. B.:Health ;amp; SafetyQualitätssicherung (Kennzeichnung bei Inspektion)Aufkleber für BedienungsanleitungenElektronischTragbare Geräteprüfer (PAT)Medizinische DiagnostikLebensmittelbrancheProduktion Häufig gestellte FragenWer verwendet diese Etiketten? Labortechniker für klare Kennzeichnung von GerätenGeschulte, kompetente PAT-Tester – PAT (Portable Appliance Testing) ist die Prüfung von Elektrogeräten und -ausrüstung auf ihre sichere Anwendung. Die ;quot;Electricity at Work Regulation 1989 ;quot; verlangt, dass alle Elektrogeräte, die das Potenzial haben, Verletzungen zu verursachen, in einem sicheren Zustand gehalten werden.Elektriker und Klempner für Service, Wartung und Inspektion von GerätenPersonal in der Qualitätssicherung (QS) – Qualitätskontrolle von gefertigten Produkten Warum soll man Kalibrierungsetiketten verwenden? Es ist wichtig, dass alle Werkzeuge und Geräte regelmäßig kalibriert werden, um sicherzustellen, dass die Erfassung genau ist. Die Kalibrierung gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Instrumente noch einwandfrei funktionieren und die Herstellerangaben eingehalten werden. Wenn das Gerät nicht kalibriert ist, können Messungen und Erfassungen falsch sein, was bedeutet, dass Sie alle Produkte seit dem letzten Kalibrierungstest zurückrufen müssen. Durch die Verwendung von Kalibrierungsetiketten wissen Sie, wann Sie Ihr Gerät neu kalibrieren müssen.
Weitere Informationen:
Etikettentyp:
Mehrzweckmittel
Farbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
120
Länge:
40mm
Breite:
15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 120 Stück (ab € 0,07984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,46*
€ 17,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,28*
€ 16,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,90*
€ 16,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,33*
€ 14,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.