Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2400 Sourcemeter 20 W, ±200 mV → ±1000 V / ±1 μA → ±1 A, 200 mΩ → 200 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keithley 2400 Sourcemeter 20 W, ±200 mV → ±1000 V / ±1 μA → ±1 A, 200 mΩ → 200 MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-7588866
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2410.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
labornetzgerät
Serie = 2400
Anzahl der Kanäle = 1
Quellenspannungsbereich = ±200 mV → ±1000 V
Quellenstrombereich = ±1 μA → ±1 A
Ausgangsleistung = 20 W
Widerstand Messbereich = 200 mΩ → 200 MΩ

Keithley 2400 Standard Series SMU. Das 2400 von Keithley ist ein 200V, 1A, 20W SourceMeter® Unit (SMU) Instrument. Es wurde speziell für Testanwendungen entwickelt, bei denen eine enge Kopplung von Quelle und Messung erforderlich ist. Diese SMU bietet präzise Spannungs- und Stromquellen sowie Messfunktionen. Sie enthält sowohl eine hochstabile DC-Stromquelle als auch ein 6,5-stelliges Multimeter in echter Instrumentenqualität. Zu den Eigenschaften der Stromquelle gehören geringes Rauschen, Präzision und Rücklesbarkeit. Das Multimeter zeichnet sich durch hohe Wiederholbarkeit und geringes Rauschen aus. Das Ergebnis ist ein kompakter, einkanaliger, parametrischer DC-Tester. Im Betrieb kann es als Spannungsquelle, Stromquelle, Spannungsmesser, Strommesser und Ohmmeter fungieren. Hersteller von Komponenten und Modulen für die Kommunikations-, Halbleiter-, Computer-, Automobil- und Medizinindustrie finden in den SMU-Geräten einen unschätzbaren Wert für eine breite Palette von Charakterisierungs- und Produktionstestanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Die Leistung von fünf Instrumenten in einem (IV-Quelle, IVR-Messung), Source- und Sink-Betrieb (4-Quadranten) 0,012% Grundmessgenauigkeit mit 6-stelliger Auflösung 2-, 4- und 6-Draht Remote-V-Source- und -Messung 1700 Messwerte/Sekunde mit 4.5 Stellen über GPIB Source- und Sink-Betrieb (Vier-Quadranten-Betrieb) Pass/Fail-Komparator für schnelles Sortieren/Binning Programmierbarer DIO-Port für Automatisierung/Handler/Prober-Steuerung Standard-SCPI-GPIB-, RS-232- und Keithley Trigger Link-Schnittstellen Durchführen von I-U-Charakterisierungen mit der KickStart-Software von Keithley 89mm (H) x 213mm (B) x 370mm (T), 3,21kg Gewicht. Inhalt. 2400 SourceMeter®-Gerät Modell 8605 Messleitungen Dokumentation (zum Herunterladen) KickStart-Start-Software (zum Herunterladen) LabVIEW- und IVI-Treiber (zum Herunterladen). Fußnoten. Für dieses Produkt sind Kalibrierungsdienste verfügbar. Wählen Sie zwischen einem Standard-Zertifikatsservice oder einer international anerkannten, von UKAS akkreditierten Kalibrierung LEGACY-PRODUKT: Für neue Anwendungen und Designs empfiehlt Keithley, das neuere grafische Modell 2450 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Serie:
2400
Anzahl der Kanäle:
1
Quellenspannungsbereich:
±200 mV → ±1000 V
Quellenstrombereich:
±1 μA → ±1 A
Ausgangsleistung:
20 W
Widerstand Messbereich:
200 mΩ → 200 MΩ
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, 7588866, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Sourcemeter, Keithley, 2410, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Source Meters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12.816,44*
€ 13.432,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 13.212,82*
€ 13.432,83*
Frei Haus
ab € 13.564,30*
€ 13.782,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 14.173,79*
€ 14.823,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15.019,11*
€ 15.329,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.823,90*
€ 17.640,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.772,16*
€ 17.578,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.622,64*
€ 17.400,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.173,79*
€ 16.866,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
4288-1
ab € 147,11*
Zubehör
Keithley Instruments
8501-1
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.