Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quellmessgerät (SMU), Serien 2400, 1x 20W, 1 uA ... 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038624
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
labornetzgerät
Quellmessgerät (SMU), Typ=2410, Ausgangsleistung=20 W, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kanäle=1, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 kΩ, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Garantie=2 Jahre, Messfunktionen=Current Voltage, Messbereich Spannung=200 mV ... 1 kV, Serien=2400, Strommessbereich=1 µA ... 1 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, Quellmessgerät (SMU)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12.816,44*
€ 13.432,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 13.212,82*
€ 13.432,83*
Lager 115
Frei Haus
ab € 13.564,30*
€ 13.782,33*
Frei Haus
ab € 14.173,79*
€ 14.823,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15.019,11*
€ 15.329,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.782,33*
€ 16.400,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.731,68*
€ 16.340,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.579,39*
€ 16.159,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.564,30*
€ 16.141,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
4288-1
ab € 147,11*
Zubehör
Keithley Instruments
8501-1
ab € 109,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.