Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDS86242 N-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 4,1 A 5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDS86242 N-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 4,1 A 5 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7599692
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDS86242
EAN/GTIN:
     5059042097603
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4,1 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 126 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 8,9 nC bei 10 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET PowerTrench®, bis zu 9,9 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4,1 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
126 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
8,9 nC bei 10 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7599692, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDS86242, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.