| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7604640 Herst.-Nr.: 115965 M22-SWD-K22 EAN/GTIN: 4015081157051 |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Kontakt- und Leuchtblock Serie = RMQ Titan M22 Kontaktanordnung = 2 Wechsler Nennstrom = 15mA
IEC/EN 61131-2, EN 50178. UL, CSA. Kontaktblöcke SmartWire DT für Frontmontage. SmartWire-DT-Kontaktblöcke für den Einsatz mit den RMQ-Titan-Steuerschaltkreisgeräten der Serie M22. SmartWire DT ist ein einfaches Kommunikationssystem zur Verbindung von Schaltanlagensystemen, das den erforderlichen Verkabelungsaufwand sowie die Kosten im Vergleich zu anderen Systemen reduziert. Anschluss über Standard-Feldbussysteme (z. B. PROFIBUS, CANopen) erlaubt den Einsatz auf anderen Plattformen. Versionen mit 1 oder 2 Umschaltkontakten und mit oder ohne integriertes LED-Element LED-Elemente in 4 Farben (weiß, blau, grün, rot) SmartWire-DT-Diagnose-LED zur Anzeige der Kommunikation Anschluss an SmartWire-DT-Flachbandkabel mit externem Gerätestecker Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Kontakt- und Leuchtblock | Serie: | RMQ Titan M22 | Kontaktanordnung: | 2 Wechsler | Nennstrom: | 15mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder weiß eaton, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 7604640, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Eaton, 115965M22SWDK22, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 21,38* | € 23,69* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 23,61* | € 26,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,30* | € 29,04* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 21,43* | € 29,19* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,53* | € 30,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|