Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC557BTA THT, PNP Transistor –45 V / -100 mA 150 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC557BTA THT, PNP Transistor –45 V / -100 mA 150 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7613505
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC557BTA
EAN/GTIN:
     5060641282772
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -50 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, 40 V bis 50 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 7613505, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC557BTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.