Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller SPS-E/A Modul für SmartWire-DT, 4 x Digital Eingang / 2 x Analog, Relais Ausgang 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7631083
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116383 EU5E-SWD-4D2R
EAN/GTIN:
     4015081161133
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Relaismodul
Zubehörtyp = SPS-E/A Modul
Serie = Eaton Moeller
Eingangstyp = Digital
Ausgangstyp = Analog, Relais
Zur Verwendung mit = SmartWire-DT
Ausgangsstrom = 3 A
Abmessungen = 90 x 35 x 101 mm

Digitale E/A-Module Eaton SmartWire. Digitale E/A-Slave-Module für SmartWire-DT Schutzart IP20 Abmessungen: 35 x 90 x 101 mm Push-In-Anschlussklemmen DIN-Hutschienenmontage
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
SPS-E/A Modul
Serie:
Eaton Moeller
Eingangstyp:
Digital
Ausgangstyp:
Analog, Relais
Zur Verwendung mit:
SmartWire-DT
Ausgangsstrom:
3 A
Abmessungen:
90 x 35 x 101 mm
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, 7631083, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Eaton, 116383EU5ESWD4D2R, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,71*
€ 80,79*
€ 5,46*
ab € 71,10*
€ 81,83*
€ 5,95*
ab € 70,74*
€ 81,95*
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 84,29*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,98*
€ 84,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116380 EU5C-SWD-PF2-1
ab € 72,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.