Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 24V 4Eing 2Ausg 0-250V Steckanschl Relais EU5E-SWD-4D2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E986J29
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116383
EAN/GTIN:
     4015081161133
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Relaismodul
Digital IO-Modul DC 24V 4Eing 2Ausg 0-250V Steckanschl Relais EU5E-SWD-4D2R
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art der Ausgangsspannung:
AC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
3 A A
Breite:
35 mm mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
90 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
97 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 - 0 ms ms
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 - 250 V
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4 - 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 67,71*
€ 80,79*
€ 5,46*
ab € 71,10*
€ 81,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,74*
€ 81,95*
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 84,29*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,98*
€ 84,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116380 EU5C-SWD-PF2-1
ab € 72,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.