Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Sicherheitsschilder
>
Sicherheitsposter
>
Artikel
RS PRO Englisch Sicherheitsplakat, PP, H 300 mm B 250mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7631856
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7631856
EAN/GTIN:
5056279159470
Suchbegriffe:
7631856
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitsposter
Sprache = Englisch
Höhe = 300 mm
Material = PP
Selbstklebend = Nein
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 250mm
Vollständig konform mit ISO 7011. RS PRO PP-Brandsicherheitszeichen – Übersicht über die Farbcodes für Feuerlöscher. Wir stellen vor: das Sicherheitszeichen ;quot;Übersicht über die Farbcodes für Feuerlöscher ;quot; von RS PRO. Es besteht aus nicht selbstklebendem Polypropylen und misst 300 mm x 250 mm. Dieses Sicherheitszeichen ist ein wichtiges Element für sicherheitskonforme Bereiche und lässt auf einen Blick erkennen, welcher Feuerlöscher im Notfall zu verwenden ist. Warum ist das Zeichen wichtig? Im Notfall ist eine schnelle Reaktionszeit entscheidend. Zu wissen, welcher Feuerlöscher verwendet werden muss, verhindert das Risiko, den Notfall, Schäden für den Bediener und Begleitschäden zu verschlimmern. Feuerlöscherausführungen. • Wasser • Trockenpulver • Schaum • Kohlendioxid • Nasse Chemikalien. Eigenschaften und Vorteile. • Eindeutige Übersicht mit Angabe von ;quot;Zu verwenden bei ;quot; und ;quot;Nicht verwenden bei ;quot; • Farbkodiert • Englischer Text • Umweltfreundlich und langlebig • Für Innen- und Außenanwendungen • Starrer Kunststoff mit 1,2 mm Dicke • Vollständig konform mit ISO 7011. Abmessungen. • Höhe: 300 mm, Breite: 250 mm
Weitere Informationen:
Sprache:
Englisch
Höhe:
300 mm
Material:
PP
Selbstklebend:
Nein
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
250mm
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Sicherheitsschilder
>
Sicherheitsposter
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
FR08721R
,
Site Safety
,
Safety Signs
,
Safety Posters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 16mm x 16mm, Weiß
Velcro
EC60227
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen