Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PE Absperrband Rot/Weiß Typ Absperrband, 75mm x 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PE Absperrband Rot/Weiß Typ Absperrband, 75mm x 100m
RS PRO PE Absperrband Rot/Weiß Typ Absperrband, 75mm x 100m
Artikel-Nr.:
     108EL-7632049
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7632049
EAN/GTIN:
     5056279159913
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Klebebandtyp = Absperrband
Trägermaterial = PE
Breite = 75mm
Länge = 100m
Bedruckt = Nein

Polyethylen-Absperrbänder von RS Pro. Diese Absperrbänder unserer eigenen Marke RS Pro wurden für die Benachrichtigung über eingeschränkten Zugang zu Gefahrenbereichen oder für die Verwaltung des Zugangs zu Arbeitsstätten entwickelt. Absperrbänder können auch verwendet werden, um Fußgänger vor Gefahren zu warnen oder sie einfach auf Ihre Sicherheitsmeldung aufmerksam zu machen. Eigenschaften und Vorteile. • Eine Rolle hat eine ausreichende Länge, um eine große Fläche zu kennzeichnen • Aus nicht klebendem Durable Polyethylen, das ein Reißen verhindert • Fett weiße Zeichen auf dem roten Hintergrund sind darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu erregen und eine klare und sichtbare Warnung zu liefern. Anwendungen. Warnbänder "Nicht eingeben" werden verwendet, um Verletzungen am Arbeitsplatz zu reduzieren. Zur Markierung von Bereichen, die potenziell gefährlich oder eingeschränkt sind. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Absperrband
Trägermaterial:
PE
Breite:
75mm
Länge:
100m
Bedruckt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, absperrband 75 mm x 100 m, absperrband, absperrband 100m, 7632049, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, RS PRO, BBS1, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8134518
ab € 2,13*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.