Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 6 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt versilbert, 600V / 100A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stäubli 6 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt versilbert, 600V / 100A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7633017
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     14.0010-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Blau
Gender = Buchse
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 600V
Steckergröße = 6 mm
Kontaktbeschichtung = Ag
Länge = 63mm
Kontaktmaterial = CuZn
Isoliermaterial = PP

Passend für ; 763-3130 763-3130 , ; 763-3168 763-3168 und Serie sowie Abzweigungsstecker ; 763-3228 763-3228 und zur Verwendung mit Buchsenschlüssel ; 763-3032 763-3032. Sicherheitsbuchse Multi-Contact für bündige Montage, 6 mm. Die 6-mm-Multi-Contact-Buchsen der Serie B6AR-N-S für bündige Montage zur Montage in Tafeln und Gehäusen passen mit 6-mm-Stecker und verfügen über eine Befestigung mit Einrastverriegelung. Die interne Verbindung erfolgt über einen Stehbolzen mit M6-Gewinde komplett mit Muttern und Unterlegscheiben, und das Gehäuse-Außengewinde dieser Stecker für bündige Montage ist M18 x 1 mit einem Gesamtdurchmesser an der Vorderseite von 23,5 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
600V
Steckergröße:
6 mm
Kontaktbeschichtung:
Ag
Länge:
63mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder blau, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, 7633017, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 14001023, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,57*
€ 44,52*
€ 6,90*
ab € 31,43*
€ 54,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
14.5008
ab € 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.