Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8979 Panzerband, PE-Klebeband Blau, 0.33mm x 48mm x 55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 8979 Panzerband, PE-Klebeband Blau, 0.33mm x 48mm x 55m
Artikel-Nr.:
     108EL-7638848
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8979 48mm x 54,8m
EAN/GTIN:
     5059041807111
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
Farbe = Blau
Breite = 48mm
Länge = 55m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.33mm
Klebermaterial = Gummi
Haftfestigkeit = 5.3 N/cm
Reißdehnung = 19%
Zugfestigkeit = 63N/cm
Betriebstemperatur max. = +93°C
Betriebstemperatur min. = +4°C
Handelsname = Performance Plus
Modellnummer = 8979

Performance Plus Stoff-Abdichtband
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Breite:
48mm
Länge:
55m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.33mm
Klebermaterial:
Gummi
Haftfestigkeit:
5.3 N/cm
Reißdehnung:
19%
Zugfestigkeit:
63N/cm
Betriebstemperatur max.:
+93°C
Betriebstemperatur min.:
+4°C
Handelsname:
Performance Plus
Modellnummer:
8979
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, gewebeband blau, duct tape, gewebeband scotch, 7638848, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 897948mmx54,8m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1467419
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.