Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationsdose, Galvanisiert Stahl 150mm x 150mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Installationsdose, Galvanisiert Stahl 150mm x 150mm x 50mm
RS PRO Installationsdose, Galvanisiert Stahl 150mm x 150mm x 50mm
RS PRO Installationsdose, Galvanisiert Stahl 150mm x 150mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7639242
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7639242
EAN/GTIN:
     5056112126591
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Tiefe = 50mm
Höhe = 150mm

RS PRO V4
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Tiefe:
50mm
Höhe:
150mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, 7639242, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, RS PRO, 662GK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
189434
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.