Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationsdose, Galvanisiert Stahl 75mm x 75mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Installationsdose, Galvanisiert Stahl 75mm x 75mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7639251
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7639251
EAN/GTIN:
     5056112126621
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Länge = 75mm
Breite = 75mm
Tiefe = 50mm
Höhe = 75mm

RS PRO V4
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Länge:
75mm
Breite:
75mm
Tiefe:
50mm
Höhe:
75mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, 7639251, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, RS PRO, 332GK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
189434
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.