Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner NPN, PNP LWL-Sensor 500 Hz Kabel 1 ms Infrarot LED, 10 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7643856
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     SM312F
EAN/GTIN:
     0662488256203
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Ausgangstyp = NPN, PNP
Faseroptiktyp = Glas
Reaktionszeit = 1 ms
Lichtquelle = Infrarot LED
Anschluss = Kabel
Schaltfrequenz = 500 Hz
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = Verstärktes thermoplastisches PET
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 30.7mm
Breite = 12.2mm
Tiefe = 57.5mm

Laserstrahlen sind für das menschliche Auge schädlich. Es darf niemals direkt oder durch optische Instrumente in den Laserstrahl geblickt werden. Montagehalterung, reflektierende Modelle werden außerdem mit einem Reflektor geliefert. Sensoren der Serie Mini-Beam SM312. Die photoelektrischen Sensoren der Serie SM312 von Banner sind eigenständige DC-betriebene Sensoren. Bei dieser Mini-Beam SM312-Serie handelt es sich um kompakte Hochleistungssensoren mit einer 18-mm-Gewindelinse. Die Serie SM312 ist ideal für die Erkennung von Registrierungsmarkierungen, die Gepäckabfertigung und Förderbandanwendungen für Flaschen. Expertenmodelle mit Lernmoduskonfiguration über Drucktasten erhältlich Kunststoffgehäuse; M18-"Frontnasenmontage" oder Schraubbefestigung Tasten- oder Fernprogrammierung Automatische, präzise Empfindlichkeitseinstellungen bei geringem Kontrast Bipolarer Ausgang, Ein-bei-Licht-/Ein-bei-dunkel-Funktionen Mehrfunktions-LEDs zur einfachen Einstellung und Überwachung Voller elektrischer Schutz Wahlweise erhältlich in folgenden Modi: gegenüberliegend, transparenter Kunststoff gegenüberliegend, polarisiert, nicht polarisiert reflektierend, konvergent und diffus
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN, PNP
Faseroptiktyp:
Glas
Reaktionszeit:
1 ms
Lichtquelle:
Infrarot LED
Anschluss:
Kabel
Schaltfrequenz:
500 Hz
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Verstärktes thermoplastisches PET
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
30.7mm
Breite:
12.2mm
Tiefe:
57.5mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, glasfaser sensor, 7643856, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Banner, SM312F, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,57*
€ 170,46*
Frei Haus
ab € 146,76*
€ 177,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,01*
€ 179,40*
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 183,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 189,21*
€ 229,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.