Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7645231
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     604100/20-5-140-6000-0-40/404,
EAN/GTIN:
     5059040096523
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +15°C
Thermostat-Typ = Kapillar
Schaltkonfiguration = 1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit = 16A
Kontaktnennspannung = 230V
Anschlussart = Push-In
Montageart = Wandmontage

FrostTHERM – Frostschutzthermostate. Eine Serie von Frostschutzthermostaten von Jumo, die zur Überwachung der Temperatur in Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet werden, um Schäden durch Frost zu verhindern. Das Thermostatgehäuse ermöglicht eine Wand-, Rohr- oder DIN-Schienenmontage. Steckverbindungstechnologie verkürzt die Installationszeit um bis zu 50 % Maximales Schaltvermögen: 16 A, 230 V Sondenkabellänge: 3000 mm oder 6000 mm Schutz vor eindringenden Medien IP40 oder IP65
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+15°C
Thermostat-Typ:
Kapillar
Schaltkonfiguration:
1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit:
16A
Kontaktnennspannung:
230V
Anschlussart:
Push-In
Montageart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: 7645231, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Jumo, 6041002051406000040404,, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
606710/78-00-00-000-00/000
ab € 16,75*
Zubehör
JUMO
606710/79-00-00-000-00/000
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.