| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7645237 Herst.-Nr.: 604100/20-5-140-3000-0-40/404, EAN/GTIN: 5059040096387 |
| |
|
| | |
| Temperatur min. = -10°C Temperatur max. = +15°C Thermostat-Typ = Kapillar Schaltkonfiguration = 1-poliger Schließer Kontaktbelastbarkeit = 16A Kontaktnennspannung = 230V Anschlussart = Push-In Montageart = Wandmontage
FrostTHERM – Frostschutzthermostate. Eine Serie von Frostschutzthermostaten von Jumo, die zur Überwachung der Temperatur in Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet werden, um Schäden durch Frost zu verhindern. Das Thermostatgehäuse ermöglicht eine Wand-, Rohr- oder DIN-Schienenmontage. Steckverbindungstechnologie verkürzt die Installationszeit um bis zu 50 % Maximales Schaltvermögen: 16 A, 230 V Sondenkabellänge: 3000 mm oder 6000 mm Schutz vor eindringenden Medien IP40 oder IP65 Weitere Informationen: | | Temperatur min.: | -10°C | Temperatur max.: | +15°C | Thermostat-Typ: | Kapillar | Schaltkonfiguration: | 1-poliger Schließer | Kontaktbelastbarkeit: | 16A | Kontaktnennspannung: | 230V | Anschlussart: | Push-In | Montageart: | Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7645237, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Jumo, 6041002051403000040404,, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches |
| | |
| |