Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range E16 Elektronisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 600 V ac/dc / 1,5 A dc, 3 A ac, 44.4mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7649062
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX111001R1103
EAN/GTIN:
     5059041849265
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0.8 → 2.7 A
Kontaktnennstrom = 1,5 A dc, 3 A ac
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = E16
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatic, Manual
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 57mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 250 V dc, 500 V ac

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0.8 → 2.7 A
Kontaktnennstrom:
1,5 A dc, 3 A ac
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
E16
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatic, Manual
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
57mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
250 V dc, 500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 7649062, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX111001R1103
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,10*
€ 74,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,09*
€ 89,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 108,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.