Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

European Thermodynamics Seebeck-Effektmodul 1.49W, 300mA, 9.96V 40 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7650025
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     GM200-161-12-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 1.49W
Strom max. = 300mA
Spannung max. = 9.96V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Länge aktive Fläche = 40mm
Stärke aktive Fläche = 6.8mm
Breite aktive Fläche = 40mm

Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule, European Thermodynamics. Diese thermoelektrischen Stromerzeugungsmodule (TEG) von European Thermodynamics nutzen den Seebeck-Effekt, um Wärme direkt in Elektrizität umzuwandeln. Diese kohlenstoffarmen und wartungsarmen TEG-Module sind eine zuverlässige und ökologisch verantwortungsvolle Methode zur Stromerzeugung. Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule verfügen über die folgenden Vorteile: Kompakte Struktur Keine beweglichen Teile Wartungsfrei Lärmfreier Betrieb Geringer Kohlenstoffausstoß
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
1.49W
Strom max.:
300mA
Spannung max.:
9.96V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Länge aktive Fläche:
40mm
Stärke aktive Fläche:
6.8mm
Breite aktive Fläche:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 7650025, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, European Thermodynamics, GM2001611240, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
IC-744885
ab € 303,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.