| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7651150 Herst.-Nr.: dt2257x20v00-gry EAN/GTIN: 5059045891741 |
| |
|
| | |
| Kabelgestützt/Drahtlos = Verdrahtet Kugeldurchmesser = 57mm Anschlusstyp = USB Handorientierung = Beidhändig Anzahl der Tasten = 5
Desktop-Trackball. Präziser Desktop-Trackball mit glatten Edelstahlwellen, 5-Punkt-Kugellagerhalterung und einer großen 57-mm-Duroplast-Phenolkugel. Bietet genaue und dennoch mühelose Präzision, die für den Einsatz in vielen Desktop-Umgebungen entwickelt wurde. Der DT225-Trackball wurde für Desktop-Anwendungen entwickelt, die ein ergonomisches, platzsparendes Zeigegerät erfordern. Der DT225 ist wahlweise in Schwarz oder Grau erhältlich und ist als USB- und PS/2-Option erhältlich. Zu den weit verbreiteten Anwendungen gehören Grafikdesign, CAD/CAM-Workstations sowie PC-Gaming. Ergonomisches Desktop-Design 2,25-Zoll-Thermoset-Phenolkugel USB-Schnittstelle verfügbar Schutzart (IP-Schutzart): Kontaktfabrik. Zuverlässige kontaktlose optische Encoder Vier eindeutige Tasteneingänge Klick- und Klick-Sperreingänge Nullpunktdrift Polierte Edelstahlwellen und ummantelte Edelstahllager 360°-Drehung Unterstützt PS/2 für PCs FCC-Zulassung: Klasse B, Unterteil J von Teil 15 Weitere Informationen: | | Kabelgestützt/Drahtlos: | Verdrahtet | Kugeldurchmesser: | 57mm | Anschlusstyp: | USB | Handorientierung: | Beidhändig | Anzahl der Tasten: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trackball PC, Trackball-Maus, pc trackball, 7651150, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Trackballs, APEM, dt2257x20v00gry, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice |
| | |
| |