Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für 00 Sicherungen 160A 690V ac, Serie Eaton Bussman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für 00 Sicherungen 160A 690V ac, Serie Eaton Bussman
Artikel-Nr.:
     108EL-7652942
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SD00-D
EAN/GTIN:
     5059039082858
Suchbegriffe:
NH-Lasttrenner
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 1-pol
Schwingungsdämpfend = Ja
Sicherungsgröße = 00
Strom = 160A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = Thermoplastik
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Schwingungsdämpfend:
Ja
Sicherungsgröße:
00
Strom:
160A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
Thermoplastik
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, eaton sicherungshalter, 7652942, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, SD00D, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,21*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,23*
3
€ 5,46*
ab € 5,89667*
€ 8,33667*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 6,15*
€ 8,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,15*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
125NHG00B-400
ab € 4,62*
Zubehör
Eaton
125NHG00BI
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
160NHG00BI-400
ab € 6,05*
Zubehör
Eaton
16NHG000B-400
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
16NHG000BI
ab € 3,59*
Zubehör
Eaton
20NHG000BI
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
25NHG000B-400
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
25NHG000BI
ab € 3,44*
Zubehör
Eaton
2NHG000B
ab € 3,09667*
Zubehör
Eaton
35NHG000BI
ab € 3,44*
Zubehör
Eaton
35NHG000BI-400
ab € 4,20*
Zubehör
Eaton
50NHG000B-690
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
50NHG000BI
ab € 3,44*
Zubehör
Eaton
6NHG000B-690
ab € 3,55*
Zubehör
Eaton
25NHG000B-690
ab € 3,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.