Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
NH-Sicherung
>
Artikel
Eaton 25NHG000B-690 NH-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige Sicherungsgröße = 000 25 A 690 3 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2622352-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
25NHG000B-690
EAN/GTIN:
5027590470957
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung
Eaton 25NHG000B-690 NH-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige Sicherungsgröße = 000 25 A 690 3 St.
Sicherungseinsatz 25NHG000B-690
Dualanzeige
Hohes Ausschaltvermögen
Verschiedene isolierte Kennzeichnungen erhältlich
IEC 60269-1 und 2, DIN 43620, VDE 0636-2, CE-Kennzeichnung
Dualanzeigesystem
Bussmanns patentierte Dualanzeige ermöglicht eine klare Anzeige und sorgt für eine äußerst zuverlässige lokale und remote* Anzeige. Das senkt Zeit und Kosten für den Austausch von Sicherungseinsätzen.
* unter Verwendung eines optionalen Mikroschalters
Geringer Stromverlust
Bussmanns „Low Watts Loss“ (geringer Stromverlust) Sicherungseinsätze verringern die allgemeinen Betriebskosten sowie die Kohlenstoffemission durch einen geringeren Energieverbrauch und weniger Wärmeübertragung an die Geräte.
Weltweit gesetzeskonform
Bussmanns NH-Sicherungseinsätze wurden getestet und sind konform mit IEC 60269-1 und 2, DIN 43620, VDE, CE, CCC (China), RoHS und können wiederverwertete werden, um eine globale Akzeptanz zu garantieren.
Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): mit mechanischer Sicherungsanzeige · Ausführung (allgemein): Spannungsführende Grifflaschen aus Metall · Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gG,gL · Nennspannung: 690 · Nennstrom: 25 A · Sicherungsgröße: 000
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Ausführung (Sicherungszubehör):
mit mechanischer Sicherungsanzeige
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Eaton
Sicherungsgröße:
000
Betriebsklasse:
gG | gL
Ausführung (allgemein):
Spannungsführende Grifflaschen aus Metall
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
690
Ausschaltvermögen:
120 kA
ETIM FeatureGroupID:
EC000055
Produkt-Art:
NH-Sicherung
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Verteilerschrank-Technik
Weitere Suchbegriffe:
Eaton
,
25NHG000B-690
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 3,67*
€ 5,40*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,44*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 5,75*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,75*
Lager 102
2 Tage
6
3
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,52334*
€ 7,76277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10334*
€ 7,26297
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 23,07* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für 00 Sicherungen 160A 690V ac, Serie Eaton Bussman
Eaton
SD00-D
ab € 5,27*
Zubehör
EBF00230S8 - SIZE00,100MM BRIDGE TER WITH BRIDGE CLA - Sicherungsschiene, Nieder
Eaton
EBF00230S8
ab € 62,05*
Zubehör
EBH00013TBM8 - SIZE 000 HOR FSD - 60MM BUS: M8 SCREWS - Lasttrennschalter, Niede
Eaton
EBH00013TBM8
ab € 57,37*
Zubehör
EBH000O3TS5-D - SIZE 000 HOR FSD,MOUN PLATE:S-BRI CLAM D - Lasttrennschalter, Ni
Eaton
EBH000O3TS5-D
ab € 32,71*
Zubehör
EBH000O3TS5L - SIZE 000 HOR FSD,MOUN PLATE:S-BRI CLAM L - Lasttrennschalter, Nie
Eaton
EBH000O3TS5L
ab € 27,08*
Zubehör
EBH0013TBF - SIZE 00 HOR FSD-60MM BUS:FRAME CLAMPS BF - Lasttrennschalter, Niede
Eaton
EBH0013TBF
ab € 62,10*
Zubehör
EBH00O3TS5L - SIZE 00 HOR FSD,MOUNT PLATE:S-BRIDGE C - Lasttrennschalter, Nieder
Eaton
EBH00O3TS5L
ab € 33,65*
Zubehör
EBV0033SV0 - SIZE00185MM VER FSD V-TER W.O V1-CLAM - Lasttrennschalter, Niedersp
Eaton
EBV0033SV0
ab € 93,98*
Zubehör
Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBH00O3TV1
Eaton
EBH00O3TV1
ab € 55,59*
Zubehör
SD00-S - NH00 SINGLE POLE SILVER
Eaton
SD00-S
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen