Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Freedom KL25Z MCU Microcontroller Development Kit MKL25Z128VLK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NXP Freedom KL25Z MCU Microcontroller Development Kit MKL25Z128VLK4
NXP Freedom KL25Z MCU Microcontroller Development Kit MKL25Z128VLK4
NXP Freedom KL25Z MCU Microcontroller Development Kit MKL25Z128VLK4
NXP Freedom KL25Z MCU Microcontroller Development Kit MKL25Z128VLK4
NXP Freedom KL25Z MCU Microcontroller Development Kit MKL25Z128VLK4
Artikel-Nr.:
     108EL-7653727
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KL25Z
EAN/GTIN:
     5059041826570
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Freedom KL25Z
Technologie = MCU
Teilenummer des Prozessors = MKL25Z128VLK4

Kurzübersichtskarte. USB-A auf Micro USB-B-Kabel erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) – RS-Teil ; 790-3656 790-3656. Kinetis L Cortex-M0+ Freedom Board. NXP Freedom-KL25Z ist eine Entwicklungsplatine, die auf den Mikrocontrollern der Kinetus L-Serie (KL1x/KL2x) basiert. Sie ist für die schnelle Entwicklung von Mikrocontrollern konzipiert und bietet die Möglichkeit, Erweiterungsplatinen hinzuzufügen. Was sind Kinetis MCUs der L-Serie? Die Mikrocontroller der Kinetis L-Serie basieren auf dem Arm Cortex-M0+ Prozessorkern. Es handelt sich um MCUs mit extrem niedrigem Stromverbrauch mit USB 2.0 OTG (On-The-Go) und sie sind ideal für Anwendungen, für die Konnektivität erforderlich ist.Auf dieser speziellen Platine befindet sich die MKL25Z128VLK4 MCU. Sie hat eine Prozessorgeschwindigkeit von 48 MHz mit 128 KB Flash-Speicher und 16 KB SRAM-Speicher. Welche Betriebssysteme verwendet FRDM-KL25Z? FRDM-KL25Z kann mit dem Kinetis Software Development Kit (SDK) verwendet werden. Sie ist auch kompatibel mit Arm Mbed OS und Zephyr OS.. Was ist integriert? MCU: MKL25Z128VLK4 MCU-Frequenz: 48 MHz Speicher: 128 KB Flash, 16 KB RAM USB-Anschlüsse: 1 für KL25, 1 für OpenSDA-Software Kapazitive Berührung: Touchpad-Schieberegler Beschleunigungssensor: MMA8451Q Oszillator: 1 x 8 MHz LEDs: 1 RGB-LED E/A-Anschlüsse: Arduino kompatible E/A-Stiftsockel (J1, J2, J9 ;amp; J10) Schalter: 1 Reset-Schalter
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Freedom KL25Z
Technologie:
MCU
Teilenummer des Prozessors:
MKL25Z128VLK4
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikroprozessor, eval board, 7653727, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, NXP, FRDMKL25Z, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,45*
€ 31,74*
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 52,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.