Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Anlaufstrombegrenzer, 220V ac / 16A 1, Stand Alone 60Hz +40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Anlaufstrombegrenzer, 220V ac / 16A 1, Stand Alone 60Hz +40°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7653737
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ESG 1
EAN/GTIN:
     5060641249430
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Eingangsspannung = 220V ac
Ausgangsstrom = 16A
Anzahl der Ausgänge = 1
Montagetyp = Stand-Alone
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Gesamttiefe = 130mm

Inline-Anlaufstrombegrenzerblock. Auswahl an tragbaren Startup-Strombegrenzern zur ausschließlichen Verwendung mit Transformatoren und Akkuwerkzeugen Leerlauferkennung stellt den Schutz sogar für vorübergehende Wechsel der Verbrauchsmaterialien wieder her Zugelassen bis IP65, mit verschiedenen wahlweisen Anschlüsse Nennspannung 115 bis 230 Vac, maximaler Stromfluss 16 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
220V ac
Ausgangsstrom:
16A
Anzahl der Ausgänge:
1
Montagetyp:
Stand-Alone
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Gesamttiefe:
130mm
Weitere Suchbegriffe: 7653737, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Netzspannungsstabilisatoren, Block, ESG1, Power Supplies & Transformers, Transformers, Power Conditioners
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,55*
€ 141,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 141,79*
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 147,00*
Frei Haus
ab € 125,34*
€ 150,88*
€ 5,95*
ab € 129,75*
€ 156,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.