Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING RJ-Kupplung, RJ45 Stecker/RJ45 Buchse, Cat.6, 1 -Port, Geschirmt, Direkt Durchgang, L 500mm, Typ Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7659084
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521504
EAN/GTIN:
     5060641247856
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45 Stecker/RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 500mm
Durchmesser = 27.9mm

HARTING RJ45-KupplungDie industrielle HARTING RJ45-CAT6-Kupplung mit Kabel mit har-port ist ein geschirmtes Gerät mit einem Anschluss. Er verfügt über eine 8-Kontakt- und schraubenverriegelbare Einbauleuchte für die Frontplattenmontage. Diese Kupplung ist ideal für eine sichere RJ45-Gender-Umwandlung oder Kabelverlängerung. Es verfügt über ein Polyamidgehäuse mit einem internen Metallschirm mit einer elektrischen Nennleistung von 1,5 A und 125 V ac. Diese Kupplung ist in einer Buchse-zu-Buchsenkonfiguration ohne Kabel oder mit einer Stecker-zu-Buchsenkonfiguration mit einem 4 x 2 AWG PFT-Kabelstecker erhältlich.Eigenschaften und VorteileDie Kabellänge beträgt 0,5 m Die Datenübertragungsrate beträgt 1/10-Gigabit-Ethernet Ausgezeichnete Qualität Vollständig geschirmt mit einem 360°-Abschirmungskontakt Sehr zuverlässig Mindestens 750 Steckzyklen Temperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C. Übertragungseigenschaften sind CAT. 6 Klasse E bis zu 250 MHzZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Für IP20 ausgelegt Zugelassen gemäß UL 1863 DUXR.E470046
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45 Stecker/RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
500mm
Durchmesser:
27.9mm
Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker cat 6 harting, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung harting, 7659084, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, HARTING, 09454521504, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,95*
€ 27,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,6614*
€ 27,8268*
€ 6,90*
ab € 21,97*
€ 30,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,60*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.