Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING RJ-Kupplung, RJ45 Stecker/RJ45 Buchse, Cat.6, Direkt Durchgang, L 3m, Typ Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7659097
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521513
EAN/GTIN:
     5059039169689
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45 Stecker/RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.6
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 3m

Harting RJ Industrial® RJ45-Kupplungen Har-Port Kat6. Diese industriellen Har-Port Kat6 RJ45-Kupplungen von Harting eignen sich ideal für eine sichere RJ45-Gender-Konvertierung oder Kabelverlängerung. Diese Har-Port-Kupplungen verfügen über einen Schraubverriegelungsanbau für die Tafelmontage und besitzen ein Polyamidgehäuse mit interner Metallabschirmung, und sie halten mindestens 750 Steckzyklen stand. Die 8-poligen RJ45-Anschlüsse haben eine Datenübertragungsrate von 1/10 Gigabit Ethernet sowie eine vollständige 360°-Abschirmung und einen 1,5-A-/125-V-ac-Bildschirm. Diese Kupplungen sind verfügbar in einer Buchse/Buchse-Konfiguration ohne Kabel oder in einer Stecker/Buchse-Konfiguration mit einem 4 x 2 AWG PFT Kabel-Jack. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. RJ Industrial® Har-Port-Steckverbinder umfassen:. • Bestellnummer ; 765-9084 765-9084 hat ein 0,5-m-Kabel. • Bestellnummer ; 765-9088 765-9088 hat ein 1,5-m-Kabel. • Bestellnummer ; 765-9097 765-9097 hat ein 3,0-m-Kabel. • Bestellnummer ; 765-9034 765-9034 ist eine Buchse/Buchse Konfiguration ohne Kabel.
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45 Stecker/RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.6
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker cat 6 harting, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung harting, 7659097, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, HARTING, 09454521513, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,64*
€ 38,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,60*
€ 39,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,33*
€ 39,89*
€ 6,90*
ab € 31,37*
€ 45,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 81,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.