Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDPPK Sub-D Steckverbinder , 15-polig Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7659567
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDPPK15-DB15S-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenset
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Anzahl der Kontakte = 15
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PA 66
Serie = MHDPPK

Polyamid PA66 mit UL-Zulassung. Maximaler Kabeldurchmesser für die 9-polige Ausführung ist 8 mm. Maximaler Kabeldurchmesser für die 15- und 25-polige Ausführung ist 11,5 mm. MH-Steckverbinder MHDPPK D-Sub Steckverbinder Kits. Die D -Sub Steckverbindersätze der Serie MHDPPK werden mit 9-, 15- oder 25-poligen Steckern geliefert, wahlweise mit Stecker oder Buchse. Weitere Informationen finden Sie in der unten stehenden Liste. Diese D-Sub Steckverbindersätze verfügen über ein schwarzes Kunststoffgehäuse. Das Kunststoffgehäuse rastet schnell zusammen, um eine schnelle und einfache Montage zu ermöglichen. Die D-Sub Steckverbinderkontakte sind vergoldet, was auch eine hochwertige Verbindung gewährleistet. MHDPPK-Kits arbeiten mit Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 9 mm. Die mit dem Satz gelieferte Kabelklemme ist mit zwei Schrauben befestigt. Dies sorgt für eine Zugentlastung des Kabels, um Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. • Kabeleinführung oben (90°) • Kompatibler Kabeldurchmesser bis 9 mm • Schwarzes Kunststoffgehäuse • Unkompliziertes QuickLock-System • vergoldete Kontakte. D-Sub Anschlussinformationen: • Nennspannung: 250 V • Nennstrom: 3 A • Kontaktwiderstand: 25 mA (max.) • Isolationswiderstand: 1000 MΩ • Betriebstemperatur: -55 bis +105 °C. Jedes Kit enthält: 2 x Gehäusehälften 2 x 4-40 Wagenheberschrauben 1 x Zugentlastung aus Kunststoff 1 x Metall-Zugentlastungsklemme (mit Schrauben) 1 x D-Sub-Steckverbinder mit Lötkelchen. Lieferbare Versionen: ; 765-9551 765-9551 - 9-poliger Stecker ; 765-9555 765-9555 - 9-polige Steckdose ; 765-9564 765-9564 - 15-poliger Stecker ; 765-9567 765-9567 - 15-polige Steckdose ; 765-9561 765-9561 - 25-poliger Stecker ; 765-9570 765-9570 - 25-polige Steckdose
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PA 66
Serie:
MHDPPK
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, sub-d steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, 7659567, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDPPK15DB15SK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,03*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 3,29*
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,90*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.