Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Peltor Gesicht Visier Klar, Schlag resistent, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-765971
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     V4F
EAN/GTIN:
     5059045714118
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Resistent gegen = Schlag
Schutztyp = Gesicht
UV Schutz = Nein
Serie = Peltor
beschlagfrei = Nein
Gehäusefarbe = Schwarz
Länge = 320mm
Visierfarbe = Klar
Visiermaterial = PC
Scheibenfarbe = Klar
Anwendung = Reinigung, Mechanisch, Farbe, Schweißen,

Robustes transparentes Multivisier. Transparentes Visier bietet ausgezeichneten Schutz vor Spritzern von vorn und von der Seite, während die Abschirmung und der Winkel des Visiers Lichtreflektionen, die den Träger blenden können, minimieren. Extrem schlagfestes transparentes Visier Das Material besteht aus Polycarbonat, das ein hohes Maß an Stoß- und Kratzfestigkeit bietet Zusätzlicher UV-Schutz für eine längere Lebensdauer und hohe Beständigkeit gegenüber Säuren und organischen Salzen Lässt 90 % des Außenlichts herein und ist damit sogar besser als Fensterglas Kompatibel mit der Peltor Optime-Serie von Gehörschutz, für die bereits mit den Optime-Gehörschutzhalterungen ausgestatteten Helmbefestigungen im Lieferumfang enthalten sind. Für den Einsatz ohne Optime-Gehörschutz sind die Helmbefestigungen separat erhältlich. Siehe Best.-Nr. ; 506-8887 506-8887 für den standardmäßige Peltor E-Anschluss (mfr-Teile-Nr. P3EV/ 2) mit einem Paar pro Paket. Der standardmäßige E-Anschluss ist kompatibel mit Peltor G3000-Helmen und passt zum universellen Helmschlitzadapter, ; 435-0090 435-0090 für JSP-Helme. Weitere Informationen finden Sie in den Hinweisen unter Helmbefestigungen, Best.-Nr. ; 506-8887 506-8887 Gewicht: 110 g
Weitere Informationen:
Resistent gegen:
Schlag
Schutztyp:
Gesicht
UV Schutz:
Nein
Serie:
Peltor
beschlagfrei:
Nein
Gehäusefarbe:
Schwarz
Länge:
320mm
Visierfarbe:
Klar
Visiermaterial:
PC
Scheibenfarbe:
Klar
Anwendung:
Reinigung, Mechanisch, Farbe, Schweißen,
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, 3m gesichtsschutz, 765971, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M PELTOR, V4F, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 12,97*
€ 16,59*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 19,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 20,29*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 21,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,91*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.