Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 6000 26 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7659725
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6011/02S/ST/0507
EAN/GTIN:
     5059041853507
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Nennstrom = 16.0A
Serie = Buccaneer 6000
Betriebsspannung = 277,0 V
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL 1977, IEC 61984:2009, CSA C22.2 Nr.182.3-M1987 (R2009), CCC GB/T11918 und GB/T11919. Entsprechende Steckverbinder siehe ; 765-9652 765-9652 und Serie. Dichtungskappe siehe ; 765-9817 765-9817. Crimpkontakte siehe ; 765-9842 765-9842 und Serie. Zubehör siehe ; 765-9814 765-9814 und Serie. Flex-Inline-Rundsteckverbinder Bulgin Buccaneer-Serie 6000, Kunststoff. Die flexiblen Inline-Steckverbinder der Serie 6000 von Bulgin Buccaneer sind robuste, wasserdichte Rundsteckverbinder für raue Umgebungen, die für eine Vielzahl an staub- und wasserintensiven Umgebungen geeignet sind und aus langlebigem Thermoplast für guten Schutz gegen elektromagnetische Störungen bestehen sowie über stecksichere Kontakte verfügen. Diese flexiblen runden Inline-Steckverbinder mit Kunststoffgehäuse von Bulgin Buccaneer sind für Signal- und Versorgungsanwendungen geeignet und verfügen über einen sicheren Push-Pull-Mechanismus mit sofortiger Verriegelung. Geeignet für eine Vielzahl an Steckverbinderanwendungen in rauen Umgebungen wie die industrielle Automatisierung oder die Lebensmittelverarbeitung. Eines der einzigartigen Merkmale dieser Steckverbinderserie ist, dass sie mit den Metall-Rundsteckverbindern der Serie 6000 von Bulgin Buccaneer vollständig austauschbar sind. Diese Rundsteckverbinder passen für die flexiblen Kabelsteckverbinder PXP6010. Passend für flexiblen Kabelsteckverbinder PXP6010 für flexible Inline-Verbindung Stift- oder Buchsenversionen Voreilender Erdkontakt bei 3-poligen Steckverbindern Kabelschirmanschluss Vernickelte Messingkontakte 2- und 3-polige Schraubklemmen mit montiertem Kontakt, alle anderen müssen separat bestellt werden. Schutzart IP66, 68 und 69K im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Nennstrom:
16.0A
Serie:
Buccaneer 6000
Betriebsspannung:
277,0 V
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 7659725, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXP601102SST0507, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,69*
€ 17,33*
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 18,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14946/SP
ab € 9,74*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,90*
Zubehör
Bulgin
14232/2/SP
ab € 221,84*
Zubehör
Bulgin
PXP6082
ab € 3,99*
Zubehör
Bulgin
PXP6010/02P/ST/0507
ab € 8,75*
Zubehör
Bulgin
PXP6088
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.