Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Bulgin 6000 Einsetz- und Ausziehwerkzeug, Pin, Buchse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7659820
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
14946/SP
EAN/GTIN:
5059041853347
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Kontakttyp = Pin, Buchse
Serie = 6000
Werkzeug, Kabeldurchführungen und Zubehör Bulgin Buccaneer-Serie 6000. Werkzeug und Zubehör der Serie 6000 von Bulgin Buccaneer für den Einsatz mit den Rundsteckverbindern aus Metall und Kunststoff der Serie 6000 einschließlich Kabeldurchführung für Kabel mit 4–10 mm Durchmesser, verschiedenen Kontaktausziehwerkzeugen für die Kontakte verschiedener Steckverbinder, Schirmungsklemme und Crimpkontaktpositionierer.
Weitere Informationen:
Kontakttyp:
Pin, Buchse
Serie:
6000
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Einsetz- & Ausziehwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Serie Buccaneer Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
,
7659820
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Einsetz- & Ausziehwerkzeuge
,
Bulgin
,
14946SP
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Insertion & Extraction Tools
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 12,18*
Lager 139
2 Tage
14
1
€ 14,99*
ab € 12,37*
€ 23,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,68*
€ 23,69*
Lager 1039
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 25,61*
€ 35,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin Buccaneer 6000 26 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP66, IP68, IP69K
Bulgin
PXP6011/03P/ST/0507
ab € 16,32*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 6000 32 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 16.0A Frontmontage, Schraubanschluss IP66, IP68, IP69K
Bulgin
PXM6012/02S/ST
ab € 18,21*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 6000 32 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 16.0A Frontmontage, Schraubanschluss IP66, IP68, IP69K
Bulgin
PXP6012/03S/ST
ab € 9,69*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 6000 32 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP66, IP68, IP69K
Bulgin
PXP6010/02P/ST/0507
ab € 8,75*
Zubehör
Bulgin PXP6010/03P/ST/0507 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 Gesamtpolzahl: 2 + PE
Bulgin
PXP6010/03P/ST/0507
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen