Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Sanftstarter 3-phasig 4 kW, 460 V ac / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7662539
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134928 DS7-342SX009N0-N
EAN/GTIN:
     4015081317431
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 4 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 460 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 9 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 45mm
Gesamtbreite = 95mm
Gesamttiefe = 130mm

Eaton Sanftanlaufgeräte - Serie DS7. Diese Serie von Softstartern hat sich zunehmend als Alternative zum Stern-Dreieck-Starter etabliert. Das DS7 ist ein vollständig integrierte Bestandteil des xStart, und es können alle vorhandenen Bauteile verwendet werden. Entwickelt für normale Anwendungen, die Pumpen- und Lüftungsmaschinen, Lüfter und kleine Förderbänder neben Sedern und Standardanwendungen umfassen. Der DS7 ist auch mit SmartWire-DT-Anschluss erhältlich, um die Verdrahtung zu vereinfachen und die Funktionalität als Automatisierungslösung zu verbessern. Eigenschaften und Vorteile:. Option zur direkten Verbindung mit dem PKE-Gerät Niedrige Betriebsfrequenz (5 s, 3 x I e, 10 Starts) Der integrierte Lüfter beseitigt alle Einschränkungen Kann mit vorhandenen Eaton Standardprodukten verwendet werden Erhältlich von 1,5 kW bis 110 kW 24 V dc und 230 - 460 V ac Spannungsoptionen verfügbar DIN-Schienenmontage oder Schraubbefestigung Option zur Montage nebeneinander ohne Leistungsverringerung Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
460 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
9 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
45mm
Gesamtbreite:
95mm
Gesamttiefe:
130mm
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät eaton, sanftanlasser, 7662539, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 134928DS7342SX009N0N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,57*
€ 170,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,60*
€ 170,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,41*
€ 176,13*
Frei Haus
ab € 158,87*
€ 177,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,75*
€ 227,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
240085
ab € 8,81*
Zubehör
Eaton
240086
ab € 10,51*
Zubehör
Eaton
240084 DILM12-XDSB0/3
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.